カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- PISCO(ピスコ)(2)
- タンガロイ(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- ニトムズ(1)
- ヨシカワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j3180」の検索結果

ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥109,800税込¥120,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650