カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- 岩田製作所(8)
- イマオコーポレーション(5)
- ニツコー熔材工業(5)
- KITZ(キッツ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 工進(2)
- アサヒ(厨房)(2)
- スリーエッチ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NTB(1)
- サンデン(1)
- 三共(1)
- 特殊電極(1)
- SCS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scs-18」の検索結果

ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥85,980税込¥94,5781箱(12.5kg)4日以内出荷ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応