カテゴリ
- 溶接用品(1)
- 溶接ワイヤーステンレス用(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- 大阪魂(12)
- 特殊電極(4)
- コノエ(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus329j4l」の検索結果
特価

ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)713