カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- HI-LEAD(5)
- サンドビック(4)
- CUSTOR(クストー)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ワルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JTC(1)
- アイゼン(1)
- 南国フレキ工業(1)
- K&N(1)
- アリート(ariete)(1)
- サンエレメント(1)
- 伊藤電気製作所(1)
- アルプス工業(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- CICONIA(1)
- 東洋エレメント(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t2209」の検索結果

ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥109,800税込¥120,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。用途低電流・中電流用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)25引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。用途全姿勢ウィービング用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)26引張強度(MPa)815AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400