カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(4)
  • brembo(4)
  • 神戸製鋼(3)
  • タセト(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • 特殊電極(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig 310s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    33,980税込37,378
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-20Niー低Cの組成を有しており、完全オーステナイト組織となります。WEL TIG 310よりも、炭素含有量を低く抑えているため、耐粒界腐食性に優れています。主にSUS310Sの溶接に用いられています。
    長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS310S伸び(%)40引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)【0.2%】377
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
    用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310AWS規格A5.9 ER310伸び(%)40引張強度(MPa)554識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
TIG溶接棒カテゴリ