カテゴリ
- 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- 工進(336)
- RS PRO(81)
- R&G RACING PRODUCTS(76)
- ホンダ(38)
- Electro Harmonix(22)
- BiRod(13)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- 北川鉄工所(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- マリンテック(6)
- アサヒ(5)
- DNライティング(5)
- ナリカ(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
- QNAP(4)
- CQ出版(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「v rod」の検索結果

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥49,980~税込¥54,978~1箱(12.5kg)3日以内出荷から4日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥85,980税込¥94,5781箱(12.5kg)4日以内出荷ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥49,980~税込¥54,978~1箱(12.5kg)4日以内出荷薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥66,980税込¥73,6781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥77,980~税込¥85,778~1箱(12.5kg)4日以内出荷シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。仕様【エクステンション(mm)】20~25寸法(mm)エクステンション:20~25電圧(V)アーク:30~34角度(°)トーチ:後退角0~20ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)170~230適合ワイヤ径(Φmm)1.2溶接下向RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥65,980税込¥72,5781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。用途SUS321、347の溶接仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS347-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)34引張強度(MPa)632RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)4日以内出荷高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180伸び(%)45引張強度(MPa)536RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)4日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。寸法(mm)1.2電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FC1伸び(%)28引張強度(MPa)604溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥79,980税込¥87,9781箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)410
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。用途低電流・中電流用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)25引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)713
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。用途全姿勢ウィービング用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)26引張強度(MPa)815AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥109,800税込¥120,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650