カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • KEMET(6)
  • TDK(3)
  • ニチコン(2)
  • 東信工業(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • ダイヘン(1)
  • ノーブランド(1)
  • ルビコン(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • YAGEO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.0047μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,4.7nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,4.7nF,±5%

    EPCOS
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5%

    EPCOS
    559税込615
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
200v 1000μf特集