カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- VISHAY(117)
- RS PRO(14)
- KOA(9)
- YAGEO(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 共立電子産業(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- 富士電機(3)
- BOURNS(3)
- LITTELFUSE(2)
- オリエンタルモーター(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ケニス(1)
- TAKMAN(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.22ω」の検索結果

EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 4A パネルマウント 0.22 x 1μF 1 x 2 mH 0 mA 1MΩ
EPCOS¥5,798~税込¥6,378~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ
EPCOS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39