カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ホンダ(2)
- ナイキ(1)
- GMB(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 共和電業(KYOWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0101-0680」の検索結果

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101
EPCOS¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 550pF。厚さ = 6.5mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.5mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応