カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • A-Gas Japan(2)
  • ELPA(1)
  • KEMET(47)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • SCHAFFNER(6)
  • VISHAY(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • XP POWER(15)
  • YAGEO(5)
  • カスタム(1)
  • ニチコン(13)
  • ノーブランド(1)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • 京セラ(4)
  • 日本ケミコン(2)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • 東信工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf 400v」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5%

    EPCOS
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(510個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1箱 320個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1箱 320個入

    EPCOS
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタン
    仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-86
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 5個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-02
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10%

    EPCOS
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(540個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF ±5% 1袋 2個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF ±5% 1袋 2個入

    EPCOS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32355C●抑制クラス:S3●奥行き:25mm●高さ:51mm●寸法:25 Dia. x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7136-98
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-89
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入

    EPCOS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-72
  • 電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入

    EPCOS
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品
    仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-95