カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(95)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • VISHAY(27)
  • TDK(14)
  • ニチコン(11)
  • 日本ケミコン(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • YAGEO(8)
  • RS PRO(7)
  • ルビコン(5)
  • SCHAFFNER(5)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 京セラ(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 東信工業(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μf 250v」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%

    EPCOS
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 9.3mm。寸法 = 7 x 9.3 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(540個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-61
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入

    EPCOS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:9mm●高さ:17.5mm●寸法:18 x 9 x 17.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-6947-90
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1箱 500個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1箱 500個入

    EPCOS
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:9mm●高さ:17.5mm●寸法:18 x 9 x 17.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-97
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入

    EPCOS
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-78
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷