カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • VISHAY(55)
  • ニチコン(45)
  • KEMET(34)
  • RS PRO(30)
  • エレコム(13)
  • 日本ケミコン(13)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • ルビコン(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • NIC Components(3)
  • onsemi(3)
  • DXアンテナ(2)
  • マスプロ電工(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • STMicro(2)
  • 菊水電子工業(2)
  • Fagor Electronica(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μ 35v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
51,980税込57,178
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入 EPCOSフィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入EPCOS
149,800税込164,780
1箱(27個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10%EPCOS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-59
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000EPCOS
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = <=0.02 μAAB41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% EPCOSフィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10%EPCOS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-70
EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000EPCOS
31,980税込35,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000EPCOS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入 EPCOS電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入EPCOS
30,980税込34,078
1箱(250個)
7日以内出荷
EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い
仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-72
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 5600μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応