カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- AVX(1)
- KEMET(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- RS PRO(9)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(8)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ニチコン(14)
- ルビコン(2)
- 日本ケミコン(7)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1000μf35v」の検索結果

EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000
EPCOS¥41,980税込¥46,1781箱(160個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケースRoHS指令(10物質対応)対応