カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(81)
- RS PRO(6)
- 日本ケミコン(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- Ruby-con(4)
- ニチコン(3)
- VISHAY(3)
- 日酸TANAKA(2)
- コーセル(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- リンナイ(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- MEGGER(1)
- YAGEO(1)
- SPARKFUN(1)
- RUPES(1)
- Minigrip(1)
「1000uf」の検索結果
特価

電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入
EPCOS¥34,980税込¥38,4781箱(250個)7日以内出荷EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-72
電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(60個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-21
電解コンデンサ 1000μF
EPCOS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7111-07
電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入
EPCOS¥199,800税込¥219,7801箱(16個)7日以内出荷EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71