カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(43)
  • VISHAY(14)
  • ニチコン(13)
  • TDK(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 日本ケミコン(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • RS PRO(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • 京セラ(1)
  • 三菱電機(1)
  • ルビコン(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • 東信工業(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NOVA(1)
  • SCHURTER(1)
  • YAGEO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 47μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10%

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 21mm。高さ = 31mm。寸法 = 31.5 x 21 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10%

    EPCOS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-72
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    63,980税込70,378
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18