カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- KEMET(126)
- MURATA(村田製作所)(123)
- YAGEO(107)
- VISHAY(75)
- BOURNS(73)
- TDK(67)
- ABRACON(53)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- ホンダ(39)
- エスコ(36)
- 七星科学研究所(31)
- RS PRO(30)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- SMC(28)
- New-Era(ニューエラー)(24)
- KYOCERA AVX(24)
- 京セラ(22)
- ツツミ工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「10pf」の検索結果

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 530pF, B72214S0231K101
EPCOS1袋(20個)欠品中バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 530pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 18.5mm。厚さ = 4.7mm。寸法 = 15.5 x 4.7 x 18.5mm。リード間隔 = 2 mm, 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 10A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 200pF, B72210S2301K101
EPCOS¥239税込¥2631袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 200pF。パッケージ/ケース = 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 245pF, B72210S2251K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 245pF。パッケージ/ケース = 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:300V, 220pF, B72210S2271K101
EPCOS¥26,980税込¥29,6781袋(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 220pF。パッケージ/ケース = 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 190pF, B72207S0171K101
EPCOS¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 455V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 190pF。パッケージ/ケース = 7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, B72207S2301K101
EPCOS¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 100pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 70pF, B72207S0461K101
EPCOS¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 70pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 5A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 210pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,2kV dc,33nF,5%
EPCOS¥62,980税込¥69,2781箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 33nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 245pF, B72207S0131K101
EPCOS¥569税込¥6261袋(20個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 245pF。長さ = 9mm。奥行き = 11mm。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 x 3.6 x 11mm。リード間隔 = 1.6 mm, 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 120pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101
EPCOS¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 550pF。厚さ = 6.5mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.5mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,15nF,5%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 15nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 15000 pF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 490pF, B72214S2251K101
EPCOS¥359税込¥3951袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 490pF。パッケージ/ケース = 14 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 95pF, B72660M0271K072
EPCOS¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属。シリーズ = CU。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 95pF。長さ = 10.2mm。奥行き = 8mm。厚さ = 4.5mm。寸法 = 10.2 x 8 x 4.5mm。Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 110pF, B72207S0271K101
EPCOS¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 21J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 110pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 130J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 760pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 19pF, B72220S0140K101
EPCOS¥31,980税込¥35,1781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 19pF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 510V。最大AC定格電圧 = 320V。最大直流定格電圧 = 420V。制限電圧 = 840V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 540pF。厚さ = 5.8mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 430pF, B72207S0750K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 5.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 430pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 530pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781袋(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 151J。シリーズ = B72220。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 630pF。奥行き = 2.3mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.4mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 820pF, B72214S0141K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 220V。最大AC定格電圧 = 140V。最大直流定格電圧 = 180V。制限電圧 = 360V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 820pF。パッケージ/ケース = 14 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 60J。シリーズ = AdvanceD-MP。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mm。リード間隔 = 7.5mm。Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 350pF, B72210S0151K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 180pF, B72210S0301K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 950pF, B72210S0500K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 8.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 950pF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062
EPCOS¥79,980税込¥87,9781セット(3000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 8V。最大AC定格電圧 = 4V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.1J。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 700pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062
EPCOS¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 80A。静電容量 = 200pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101
EPCOS¥38,980税込¥42,8781箱(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 670V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 460pF。長さ = 21.5mm。奥行き = 26mm。厚さ = 7.1mm。寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm。リード間隔 = 3.5 mm, 10mm。リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 60pF, B72205S0271K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.6J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 60pF。厚さ = 4.3mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 400pF, B72214T2301K105
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。材料 = 金属J。シリーズ = T。直径 = 14mm。最大サージ電流 = 6000A。静電容量 = 400pF。長さ = 17mm。奥行き = 21.6mm。厚さ = 13mm。寸法 = 17 x 21.6 x 13mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>;TM ;/sup>;バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 620pF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 850pF, B72205S0250K101
EPCOS¥25,980税込¥28,5781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 850pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応