カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • MEGGER(1)
  • onsemi(1)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • RS PRO(1)
  • Ruby-con(1)
  • SPARKFUN(1)
  • VISHAY(3)
  • ニチコン(12)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 日本ケミコン(4)
  • 東信工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 1000uf」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入

    EPCOS
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い
    仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-72
  • 電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入

    EPCOS
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです
    仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-21
  • 電解コンデンサ 1000μF EPCOS

    電解コンデンサ 1000μF

    EPCOS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗
    仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7111-07
  • 電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入 EPCOS

    電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入

    EPCOS
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能
    仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71