カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • AVX(7)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • KEMET(102)
  • KYOCERA AVX(12)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • omron(オムロン)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(230)
  • RS PRO(19)
  • TDK(2)
  • VISHAY(52)
  • YAGEO(16)
  • ニチコン(41)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • 三和電気計器(3)
  • 京セラ(9)
  • 日本ケミコン(20)
  • 松栄電器(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 200μf」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10%

    EPCOS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-59
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10%

    EPCOS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-72
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%

    EPCOS
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 5 x 10^-3%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10%

    EPCOS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-60
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10%

    EPCOS
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(540個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOS

    EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    EPCOS
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6950-45
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10%

    EPCOS
    1個
    取扱停止中
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-59
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10%

    EPCOS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 21mm。高さ = 31mm。寸法 = 31.5 x 21 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(540個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%

    EPCOS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入

    EPCOS
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-79
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-61
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入

    EPCOS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:9mm●高さ:17.5mm●寸法:18 x 9 x 17.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-6947-90
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1箱 500個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1.5μF ±10% 1箱 500個入

    EPCOS
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:9mm●高さ:17.5mm●寸法:18 x 9 x 17.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-97
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 3.3μF ±10% 1箱 320個入

    EPCOS
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-78
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入

    EPCOS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-72
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-89
  • 電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入

    EPCOS
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品
    仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-95
  • EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000

    EPCOS
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000

    EPCOS
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS タンタルコンデンサ EPCOS

    EPCOS タンタルコンデンサ

    EPCOS
    ¥849~税込¥934~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷