カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • INFINEON(18)
  • KEMET(94)
  • KYOCERA AVX(41)
  • MURATA(村田製作所)(40)
  • omron(オムロン)(18)
  • onsemi(17)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • RS PRO(37)
  • SAMTEC(83)
  • SMC(88)
  • STMicro(64)
  • TDK(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • VISHAY(62)
  • YAGEO(66)
  • ニチコン(16)
  • マルヤス電業(52)
  • 日本ケミコン(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 2200」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000

    EPCOS
    ¥789税込¥868
    1個
    6日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    EPCOS
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(2000個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。寸法 = 3 x 8 x 10mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%

    EPCOS
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(850個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 4.7mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%

    EPCOS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 22nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%

    EPCOS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    EPCOS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±10% 1袋 10個入

    EPCOS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7090-89
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1箱 720個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1箱 720個入

    EPCOS
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(720個)
    7日以内出荷
    B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7100-47
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-07
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入

    EPCOS
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-39
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-38
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入

    EPCOS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 450 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-01
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-98
  • 電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入 EPCOS

    電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入

    EPCOS
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能
    仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71
  • 電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入

    EPCOS
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い
    仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-72
  • 電解コンデンサ 15000μF EPCOS

    電解コンデンサ 15000μF

    EPCOS
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
  • 電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入

    EPCOS
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品
    仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-95
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, B72207S2301K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, B72207S2301K101

    EPCOS
    ¥169税込¥186
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 100pF。パッケージ/ケース = 20 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入

    EPCOS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
    仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
  • 電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入

    EPCOS
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 200pF, B72210S2301K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 200pF, B72210S2301K101

    EPCOS
    ¥239税込¥263
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 200pF。パッケージ/ケース = 10 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001 EPCOS

    EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001

    EPCOS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 220V。クランプ電流 = 300A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 40mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 11nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 40 (Dia.) x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
    仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-05
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 430pF, B72207S0750K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 430pF, B72207S0750K101

    EPCOS
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 5.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 430pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101

    EPCOS
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 530pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.8nF, B72214S0200K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.8nF, B72214S0200K101

    EPCOS
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 6.8nF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101

    EPCOS
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 5A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 210pF。パッケージ/ケース = 20 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:300V, 220pF, B72210S2271K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:300V, 220pF, B72210S2271K101

    EPCOS
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 220pF。パッケージ/ケース = 10 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5%

    EPCOS
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101 EPCOS

    Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101

    EPCOS
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 151J。シリーズ = B72220。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 630pF。奥行き = 2.3mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.4mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101

    EPCOS
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 40J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 2.9nF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000

    EPCOS
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(160個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 1200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 115pF, B72205S0151K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 115pF, B72205S0151K101

    EPCOS
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.9J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 115pF。厚さ = 3.8mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.8mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101 EPCOS

    Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101

    EPCOS
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 100J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 200pF。厚さ = 6.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 6.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 350pF, B72210S0151K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 350pF, B72210S0151K101

    EPCOS
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101

    EPCOS
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 130J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 760pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応