カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • ニチコン(24)
  • VISHAY(13)
  • 日本ケミコン(11)
  • KEMET(10)
  • RS PRO(9)
  • Ruby-con(6)
  • KYOCERA AVX(3)
  • Asian Brand(3)
  • ルビコン(2)
  • AVX(2)
  • NIC Components(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 東信工業(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • DFRobot(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 330μf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1袋 5個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1袋 5個入

    EPCOS
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-80
  • フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1箱 260個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1箱 260個入

    EPCOS
    67,980税込74,778
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
    仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7150-45
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%

    EPCOS
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
    仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60
  • 電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入 EPCOS

    電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
    仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
  • 電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69