カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KEMET(11)
- KYOCERA AVX(5)
- MURATA(村田製作所)(8)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- RS PRO(16)
- Ruby-con(5)
- SMC(365)
- TDK(4)
- VISHAY(10)
- YAGEO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ニチコン(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- ホンダ(9)
- メディアカバーマーケット(6)
- 日本ケミコン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10v 3300」の検索結果
特価

電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(160個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,33nF,10%
EPCOS¥57,980税込¥63,7781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 33nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10%
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(1500個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-33
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)7日以内出荷B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-30
電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801箱(16個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1箱 2000個入
EPCOS¥76,980税込¥84,6781箱(2000個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-6948-46
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-12
フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入
EPCOS¥3,698税込¥4,0681袋(25個)7日以内出荷主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-62
フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1箱 1000個入
EPCOS¥97,980税込¥107,7781箱(1000個)7日以内出荷主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-60