カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ニチコン(16)
- 日本ケミコン(8)
- KEMET(8)
- VISHAY(6)
- KYOCERA AVX(3)
- ルビコン(2)
- AVX(2)
- RS PRO(2)
- 東信工業(1)
- DFRobot(1)
- NIC Components(1)
「10v330μf」の検索結果
特価

フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1袋 5個入
EPCOS¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-80
フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1箱 260個入
EPCOS¥74,980税込¥82,4781箱(260個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7150-45