カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(2)
- brembo(5)
- FACOM(1)
- GIKEN(川口技研)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- WIDIA(5)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- ケナメタル(1)
- ハイロジック(4)
- ホンダ(12)
- ムラコシ(1)
- 長沢製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「11500a 02」の検索結果
特価

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101
EPCOS¥32,980税込¥36,2781セット(250個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 60J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 1.52nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応