カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- 日本ケミコン(19)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- VISHAY(10)
- MURATA(村田製作所)(9)
- ニチコン(6)
- KEMET(4)
- YAGEO(4)
- 京セラ(1)
- TDK(1)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- GENTEQ(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1200μf 200v」の検索結果
特価

EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000
EPCOS¥43,980税込¥48,3781袋(160個)7日以内出荷静電容量 = 1200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000
EPCOS¥789税込¥8681個7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケースRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000
EPCOS¥57,980税込¥63,7781袋(60個)7日以内出荷静電容量 = 8200μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応