カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • MKカシヤマ(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • SMC(124)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • オーム電機(2)
  • トップ工業(3)
  • ホンダ(4)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 兼光産業(2)
  • 岡田装飾金物(1)
  • 潤工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12y13」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%

    EPCOS
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応