カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • AVX(4)
  • KEMET(52)
  • KYOCERA AVX(11)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • RS PRO(17)
  • SPG(4)
  • TDK(8)
  • VISHAY(45)
  • WURTH ELEKTRONIK(54)
  • XP POWER(3)
  • シグマ光機(3)
  • ニチコン(16)
  • ニッセイ(5)
  • ピーコック(5)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • 住友重機械工業(4)
  • 日本ケミコン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15μf」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%

    EPCOS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%

    EPCOS
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 11 x 21 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 力率補正コンデンサ(PFC) EPCOS

    EPCOS 力率補正コンデンサ(PFC)

    EPCOS
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1箱 500個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1箱 500個入

    EPCOS
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-90