カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • ニチコン(19)
  • VISHAY(18)
  • 日本ケミコン(17)
  • KEMET(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • RS PRO(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150μf 35v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.4%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 15000μF EPCOS

    電解コンデンサ 15000μF

    EPCOS
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
  • EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS タンタルコンデンサ EPCOS

    EPCOS タンタルコンデンサ

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷