カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • ニチコン(41)
  • KEMET(39)
  • VISHAY(35)
  • KYOCERA AVX(9)
  • 日本ケミコン(7)
  • MICROCHIP(5)
  • RS PRO(5)
  • 京セラ(2)
  • 東信工業(1)
  • 新電元(1)
  • AVX(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150μf 50v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000

    EPCOS
    86,980税込95,678
    1箱(130個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応