カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(4)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- ルビコン(1)
- SPG(1)
- 東信工業(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「15000μf 35v」の検索結果
特価

電解コンデンサ 15000μF
EPCOS¥979税込¥1,0771個7日以内出荷EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷静電容量 = 15000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.4%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケースRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000
EPCOS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷静電容量 = 15000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応