カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • BOURNS(24)
  • VISHAY(23)
  • DiodesZetex(18)
  • onsemi(16)
  • 日東工業(10)
  • KEMET(9)
  • エスコ(8)
  • 東芝(8)
  • Texas Instruments(8)
  • KYOCERA AVX(7)
  • TDK(6)
  • カナレ電気(6)
  • YAGEO(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • CCS(シーシーエス)(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • シルファー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150pf」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101

    EPCOS
    279税込307
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 155pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    2,798税込3,078
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 530pF, B72214S0231K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 530pF, B72214S0231K101

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷
    バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 530pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 18.5mm。厚さ = 4.7mm。寸法 = 15.5 x 4.7 x 18.5mm。リード間隔 = 2 mm, 7.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOS

    EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    EPCOS
    819税込901
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 350pF, B72210S0151K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 350pF, B72210S0151K101

    EPCOS
    22,980税込25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 70pF, B72207S0461K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 70pF, B72207S0461K101

    EPCOS
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 70pF。パッケージ/ケース = 20 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101 EPCOS

    Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101

    EPCOS
    17,980税込19,778
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 100J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 200pF。厚さ = 6.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 6.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101

    EPCOS
    289税込318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 880pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応