カテゴリ
- 制御機器(103)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BIGM(丸山製作所)(66)
- BOURNS(73)
- KEMET(524)
- MAZDA(マツダ)(189)
- MURATA(村田製作所)(213)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- SMC(1,282)
- TDK(87)
- VISHAY(115)
- WURTH ELEKTRONIK(55)
- YAGEO(363)
- イシハシ精工(28)
- イトーキ(72)
- ニッサン(161)
- フルーク(FLUKE)(25)
- ラックポーセレン(30)
- 京セラ(64)
- 日精電機[制御機器](39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「1nf」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,2kV dc,1nF,±10%
EPCOS¥719税込¥7911袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%
EPCOS¥629税込¥6921袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20%
EPCOS¥769税込¥8461袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 3 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = Y1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN60384-14、IEC60384-14、UL1414 (二重保護). B81123シリーズ. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 ライン-アース間のYクラスで使用するための定格電圧250 V ac UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復特性で長寿命を確保RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 25個入
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32652●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-42
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10%
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)8日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFIRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入
EPCOS¥28,980税込¥31,8781箱(2000個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-97
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1袋 50個入
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7089-73
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 1nF ±10% 1袋 100個入
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-65
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1nF ±10% 1箱 2000個入
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(2000個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-54
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062
EPCOS¥2,698税込¥2,9681袋(50個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 300A。静電容量 = 1nF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5%
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32653。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,6.8nF,±5%
EPCOS¥669税込¥7361袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 6.8nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,47nF,±5%
EPCOS¥47,980税込¥52,7781箱(1000個)8日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,680nF,±5%
EPCOS¥579税込¥6371個8日以内出荷静電容量 = 680nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,22nF,±5%
EPCOS¥599税込¥6591袋(5個)8日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入
EPCOS¥66,980税込¥73,6781セット(40個)7日以内出荷TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●リード間隔:18.5 mm, 12.7mmアズワン品番65-7155-82
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,470nF,5%
EPCOS¥51,980税込¥57,1781箱(260個)8日以内出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,220nF,5%
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1箱 1000個入
EPCOS¥97,980税込¥107,7781箱(1000個)7日以内出荷主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-60
フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入
EPCOS¥3,698税込¥4,0681袋(25個)7日以内出荷主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-62
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-66
フィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 5個入
EPCOS¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32023●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-71
フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入
EPCOS¥77,980税込¥85,7781箱(1000個)7日以内出荷超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-05
フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1袋 20個入
EPCOS¥2,698税込¥2,9681袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-90
フィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥67,980税込¥74,7781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7090-66
フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1袋 10個入
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:18.5mm●寸法:18 x 11 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-83
フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±10% 1箱 300個入
EPCOS¥27,980税込¥30,7781箱(300個)7日以内出荷超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:18.5mm●寸法:18 x 11 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7096-46
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7083-26
フィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1箱 260個入
EPCOS¥78,980税込¥86,8781箱(260個)7日以内出荷超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32023●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●リード長さ:6mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7090-35
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥48,980税込¥53,8781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7082-24
フィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-39
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥30,980税込¥34,0781箱(1000個)7日以内出荷超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●リード長さ:6mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7150-43
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入
EPCOS¥93,980税込¥103,3781箱(500個)7日以内出荷EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-49
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1箱 320個入
EPCOS¥83,980税込¥92,3781箱(320個)7日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-20
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1袋 5個入
EPCOS¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応仕様●静電容量:150nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7082-12
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1袋 25個入
EPCOS¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは2200pFの静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-28
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1箱 320個入
EPCOS¥79,980税込¥87,9781箱(320個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲ仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7151-15
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1箱 1000個入
EPCOS¥50,980税込¥56,0781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-27
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1箱 500個入
EPCOS¥62,980税込¥69,2781箱(500個)7日以内出荷EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3%アズワン品番65-7082-23
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-63