カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • YAGEO(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ニチコン(7)
  • VISHAY(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 京セラ(4)
  • TDK(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(2)
  • トヨタ(2)
  • NOVA(2)
  • RS PRO(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2μf 100v」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 12.4mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10%

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1箱(540個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10%

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    119,800税込131,780
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷