カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • 三菱電機(58)
  • ニチコン(14)
  • 富士インパルス(12)
  • KEMET(11)
  • ビシャモン(8)
  • デンヨー(8)
  • 日本ケミコン(7)
  • アネスト岩田(6)
  • 日動工業(6)
  • 日立産機システム(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • VISHAY(6)
  • YAGEO(6)
  • 岩崎電気(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • TRACO POWER(5)
  • 大和電器(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 680」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5%

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10%

    EPCOS
    39,980税込43,978
    1箱(750個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 320個入

    EPCOS
    83,980税込92,378
    1箱(320個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7091-24
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入

    EPCOS
    83,980税込92,378
    1箱(510個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-44
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7083-62
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1袋 10個入

    EPCOS
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:31.5 x 11 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7149-68
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1箱 1000個入

    EPCOS
    86,980税込95,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-28
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 680nF ±10% 1袋 20個入

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-29
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 680nF ±5% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7083-69
  • EPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001 EPCOS

    EPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001

    EPCOS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 300A。エネルギー = 910J。シリーズ = HighE。直径 = 40mm。最大サージ電流 = 40000A。静電容量 = 1.8nF。長さ = 60mm。奥行き = 14mm。厚さ = 14mm。寸法 = 40 (Dia.) x 14mm。リード間隔 = 24mm。UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101

    EPCOS
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 550pF。厚さ = 6.5mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.5mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応