カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 整備工具・収納(19)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Aratas(旧:omron)(56)
  • BOURNS(141)
  • Hirschmann Test & Measurement(46)
  • JST(日本圧着端子製造)(86)
  • KEMET(155)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(57)
  • omron(オムロン)(523)
  • Panasonic(パナソニック)(435)
  • RS PRO(190)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(126)
  • VISHAY(117)
  • WURTH ELEKTRONIK(222)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(63)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(64)
  • ミヤマ電器(59)
  • 大栄電線工業(204)
  • 川崎電線(61)
  • 廣杉計器(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20mω」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ

    EPCOS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
  • EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω

    EPCOS
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    シリーズ = B57153S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 30s。抵抗@ 25℃ = 33Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1.4W。長さ = 8.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

    EPCOS
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
  • EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000

    EPCOS
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7157-70
  • 巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7118-33
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-03
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7158-79
  • 巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:720mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7120-37
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性高定格電流、低DC抵抗温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適用途DC/DCコンバータ車載電子部品供給電圧のフィルタリングカップリング、デカップリング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-97
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7118-32
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.8A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.8A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:75mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-36
  • 巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥659税込¥725
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-35
  • 巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 150 μH 720mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥689税込¥758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:720mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7158-78
  • サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-41
  • サーミスタ NTC 2Ω EPCOS

    サーミスタ NTC 2Ω

    EPCOS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:2Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7150-62
  • サーミスタ NTC 10Ω EPCOS

    サーミスタ NTC 10Ω

    EPCOS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-6952-64
  • サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57237S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:90s●抵抗@ 25℃:60Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.1W●長さ:15mm●奥行き:7mm●高さ:22mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7038-58
  • サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88
  • サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-43
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-44
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-62
  • サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
  • サーミスタ NTC 6Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 6Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:6Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-42
  • サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-40
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-22
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7122-79
  • サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7116-95
  • サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-68
  • サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入

    EPCOS
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7134-40
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7130-26
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B57153S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 30s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1.4W。長さ = 8.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

    EPCOS
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    シリーズ = B57364S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 100s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 5.1W。長さ = 21mm。奥行き = 7mm。高さ = 28mm。動作温度 Min = -55℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω

    EPCOS
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B57213P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3800mW。奥行き = 7mm。高さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω

    EPCOS
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B57236S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 80Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2.1W。長さ = 11.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2.2Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2.2Ω

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B57237S0***M0**。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 2.2Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω

    EPCOS
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 16Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応