カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • AVX(3)
  • KEMET(49)
  • KYOCERA AVX(15)
  • MCP(3)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • RS PRO(15)
  • TDK(14)
  • TRACO POWER(2)
  • VISHAY(37)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • YAGEO(19)
  • コーセル(2)
  • ニチコン(25)
  • ルビコン(2)
  • 京セラ(6)
  • 太陽誘電(2)
  • 日本ケミコン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf 10v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,22μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,22μF,±10%

    EPCOS
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(450個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000

    EPCOS
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000

    EPCOS
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入

    EPCOS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
    仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
  • 電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入

    EPCOS
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
  • EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOS

    EPCOS 単相 RFIフィルタ

    EPCOS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応