カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • ニチコン(34)
  • KEMET(26)
  • KYOCERA AVX(21)
  • VISHAY(20)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • RS PRO(16)
  • TDK(10)
  • TRACO POWER(7)
  • 京セラ(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • ルビコン(2)
  • Ruby-con(2)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • YAGEO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf 50v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入

    EPCOS
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
    仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
  • 電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
  • EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000

    EPCOS
    65,980税込72,578
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 25mm。長さ = 25mm。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <=0.02 μAA。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応