カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Asian Brand(2)
- AVX(2)
- KEMET(5)
- KYOCERA AVX(30)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- RS PRO(15)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(17)
- YAGEO(1)
- ニチコン(10)
- ルビコン(2)
- 京セラ(5)
- 日本ケミコン(8)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2200μf 10v」の検索結果

EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000
EPCOS¥789税込¥8681個7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケースRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 10A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応