カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(1)
- KEMET(69)
- YAGEO(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- KYOCERA AVX(14)
- TDK(13)
- MURATA(村田製作所)(13)
- BOURNS(13)
- VISHAY(12)
- 京セラ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三桂製作所(6)
- TOTO(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- コーセル(4)
- 日精電機[制御機器](3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「22nf」の検索結果
特価

EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%
EPCOS¥819税込¥9011袋(50個)翌々日出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,22nF,±20%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 330V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32911。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X1。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5%
EPCOS¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V dc,22nF,10%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5%
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,22nF,±5%
EPCOS¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20%
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmm。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,22nF,±5%
EPCOS¥36,980税込¥40,6781袋(500個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmm。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入
EPCOS¥77,980税込¥85,7781箱(1000個)7日以内出荷超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-05
フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1袋 20個入
EPCOS¥2,698税込¥2,9681袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-90
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1箱 320個入
EPCOS¥79,980税込¥87,9781箱(320個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲ仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7151-15
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-07
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 4.35nF, B72210S0170K101
EPCOS¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 2.5J。シリーズ = StandarD。直径 = 12mm。静電容量 = 4.35nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 1.9nF, B72207S0170K101
EPCOS¥309税込¥3401袋(10個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.9nF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 2.3nF, B72207S0140K101
EPCOS¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 0.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 2.3nF。厚さ = 3.5mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.5mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 9.95nF, B72214S0140K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 9.95nF。長さ = 43.5mm。奥行き = 1.5mm。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101
EPCOS¥199税込¥2191袋(5個)当日出荷バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.2nF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.022μF 16V dc ±5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.56mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.56mm許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101
EPCOS¥329税込¥3621袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 4.2nF。厚さ = 4.5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101
EPCOS¥32,980税込¥36,2781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 60J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 1.52nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062
EPCOS¥4,198税込¥4,6181袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応