カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Canon(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SICK(1)
- SMC(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- キングジム(2)
- スバル(2)
- トヨタ(5)
- ノーリツ(19)
- ユニット(2)
- 三菱ふそう(1)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2472a」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10%
EPCOS¥27,980税込¥30,7781袋(500個)7日以内出荷静電容量 4.7nF。電圧 2 kV dc, 700 ac。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32652。リード間隔 15mm。長さ 18mm。奥行き 9mm。高さ 17.5mm。寸法 18 9 17.5mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路RoHS指令(10物質対応)対応