EPCOS コンデンサ 330μF, ,250V dc, B43504C2337M000EPCOS7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 390mΩB43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト