カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • BOURNS(2)
  • DiodesZetex(5)
  • ELPA(11)
  • KEMET(7)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • RS PRO(9)
  • Ruby-con(2)
  • SMC(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • VISHAY(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • YAGEO(5)
  • アズワン(1)
  • ニチコン(19)
  • 日本ケミコン(8)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v330」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入

    EPCOS
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
    仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-62
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±5% 1袋 25個入

    EPCOS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-12
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入

    EPCOS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-33
関連キーワード
s330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s330
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
"25v330" EPCOS 【通販モノタロウ】