カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(6)
- KEMET(5)
- ルビコン(3)
- ニチコン(3)
- 日本ケミコン(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- KITACO(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- VISHAY(1)
- EATON(イートン)(1)
- NIC Components(1)
「27μf 50v」の検索結果

フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入
EPCOS¥149,800税込¥164,7801箱(27個)7日以内出荷仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-60
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥63,980税込¥70,3781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(27個)7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98