カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(12)
- VISHAY(12)
- ニチコン(7)
- KEMET(7)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(2)
- 京セラ(1)
- TDK(1)
- ルビコン(1)
- 日本アンテナ(1)
- 東信工業(1)
- SCHURTER(1)
- DFRobot(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「33μf 100v」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10%
EPCOS¥189,800税込¥208,7801袋(200個)7日以内出荷静電容量 = 33μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 18mm。高さ = 27.5mm。寸法 = 18 x 27.5 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応