カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • BOURNS(27)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • TDK(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • VISHAY(3)
  • RS PRO(3)
  • Murata Power Solutions(3)
  • ニチコン(2)
  • Asian Brand(2)
  • 城東テクノ(1)
  • KEMET(1)
  • TRACO POWER(1)
  • サガミ エレク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μh」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS リードインダクタ EPCOS

    EPCOS リードインダクタ

    EPCOS
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.8×12.8×8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mm

    EPCOS
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.8高さ(mm)8奥行(mm)12.8シリーズB82477-G4許容差±20%材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
  • EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000

    EPCOS
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-03
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性高定格電流、低DC抵抗温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適用途DC/DCコンバータ車載電子部品供給電圧のフィルタリングカップリング、デカップリング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-97
  • 巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥769税込¥846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 33 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:840mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-80
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 10.4×10.4×4.8mm

    EPCOS
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4材質(コア)フェライト
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mm

    EPCOS
    ¥279~税込¥307~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%パッケージ1210
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 6.3×6.3×3mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm

    EPCOS
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.3高さ(mm)3奥行(mm)6.3シリーズB82462-G4許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト