カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Ruby-con(28)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ニチコン(12)
  • 日本ケミコン(10)
  • VISHAY(4)
  • RS PRO(4)
  • KYOCERA AVX(3)
  • ルビコン(2)
  • 東信工業(1)
  • KEMET(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3300μf 50v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS

    電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入

    EPCOS
    59,980税込65,978
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
  • 電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入 EPCOS

    電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
    仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
  • EPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000

    EPCOS
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.4%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000

    EPCOS
    64,980税込71,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = >175000h。許容差 = ±20%。B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"3300μf 50v" EPCOS 【通販モノタロウ】