カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ニチコン(8)
- 日本ケミコン(7)
- KEMET(5)
- VISHAY(2)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「33000μf 35v」の検索結果
特価

EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000
EPCOS¥64,980税込¥71,4781箱(60個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = >175000h。許容差 = ±20%。B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応