カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- MURATA(村田製作所)(10)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Ruby-con(1)
- ニチコン(5)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
「330uf 6.3v」の検索結果

電解コンデンサ 330μF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-84
電解コンデンサ 330μF
EPCOS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-94