カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(6)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- 東信工業(1)
- アムトランス(1)
- Ruby-con(1)
「35v 100uf」の検索結果

フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10%
EPCOS¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-70