カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • C&K(8)
  • FIBOX(6)
  • KEMET(16)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(11)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • RS PRO(42)
  • STMicro(21)
  • TRACO POWER(8)
  • VISHAY(22)
  • Watlow(6)
  • ニチコン(50)
  • ラムマウント(7)
  • 三菱電機(40)
  • 住友重機械工業(11)
  • 富士電機(12)
  • 新日本無線(6)
  • 日本ケミコン(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 220」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000

    EPCOS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062

    EPCOS
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2.5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入 EPCOS

    電解コンデンサ 1000μF 1箱 250個入

    EPCOS
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    EPCOS シリーズの B41888 は、1000 uf、35 V のシングルエンドコンデンサです。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い
    仕様●静電容量:1000μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-72
  • 電解コンデンサ 15000μF EPCOS

    電解コンデンサ 15000μF

    EPCOS
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 8nF, B72220S0350K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 8nF, B72220S0350K101

    EPCOS
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 8nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101

    EPCOS
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 620pF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101

    EPCOS
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 530pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101

    EPCOS
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 670V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 460pF。長さ = 21.5mm。奥行き = 26mm。厚さ = 7.1mm。寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm。リード間隔 = 3.5 mm, 10mm。リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062

    EPCOS
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101 EPCOS

    Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101

    EPCOS
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 151J。シリーズ = B72220。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 630pF。奥行き = 2.3mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.4mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 60pF, B72205S0271K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 60pF, B72205S0271K101

    EPCOS
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.6J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 60pF。厚さ = 4.3mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 110pF, B72207S0271K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 110pF, B72207S0271K101

    EPCOS
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 21J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 110pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOS

    EPCOS アルミ電解コンデンサ

    EPCOS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    7日以内出荷