カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • ニチコン(76)
  • VISHAY(66)
  • KEMET(48)
  • RS PRO(39)
  • 日本ケミコン(18)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • AVX(9)
  • ルビコン(8)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 京セラ(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 太陽誘電(2)
  • 東信工業(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v dc 10μf」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.4%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <=0.02 μAA。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% EPCOS

    フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10%

    EPCOS
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-70
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10%

    EPCOS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-59
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入 EPCOS

    フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    63,980税込70,378
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入

    EPCOS
    54,980税込60,478
    1箱(27個)
    7日以内出荷
    静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
  • EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000

    EPCOS
    41,980税込46,178
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS タンタルコンデンサ EPCOS

    EPCOS タンタルコンデンサ

    EPCOS
    569税込626
    1袋(20個)
    7日以内出荷